Digitálny minimultimeter
Digitálny minimultimeter
MULTIMETER DIGITALNY MALY
Obj. č.
071553 370
EAN 4047376031593
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Malý merací prístroj na meranie jednosmerného a striedavého prúdu, testovanie elektrického odporu, testovanie prepojenia, testovanie diód a bezkontaktné testovanie napätia
- Meracie vodiče možno pripevniť na zadnú stranu zariadenia, čím sa zabezpečí ich ochrana pred poškodením a zabráni možným poraneniam meracími hrotmi
- Trvalo pripojené testovacie vodiče, uchovávanie údajov, skúšky diód, skúšky prepojenia, integrovaná vrecková lampa LED a automatická detekcia rozsahu
- S robustným gumovým puzdrom s ochranou proti špliechajúcej vode a membránovou klávesnicou
- Bezkontaktné testovanie napätia
- Automatické vypnutie zariadenia po 15 minútach
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Displej | LCD |
Rozsah merania napätia min./max. | 0,5 V/AC-600 V/AC |
Min./max. rozsah merania napätia 2 | 0,5 V/DC-600 V/DC |
Max. rozsah merania napätia 2 | 0.5 V/DC |
Max. rozsah merania napätia 2 | 600 V/DC |
Rozsah merania elektrického odporu min./max. | 0 Ohm-20 MOhm |
Automatické vypnutie | 15 min |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT III/1000 V |
Druh krytia IP | IP 54 |
Označenie batérie | 1,5V mikro AAA |
Počet batérií | 2 KS |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 104 x 55 x 32,5 mm |