V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kufrík na náradie 16 kusov v systémovom kufríku 8.4.1.
Mimoriadne vhodné pre elektrické a hybridné vozidlá.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Široký výber
Kufrík na náradie vybavený základnými nástrojmi a príslušenstvom VDE
VDE nástroje sú vhodné na prácu na dieloch pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!