V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Miešač RW 1010
Kompaktné 1010 W miešadlo s kompatibilným miešacím nástrojom je ideálne vhodné na široký rozsah miešacích prác s maximálnym objemom 40 litrov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Plynulé nastavenie otáčok
Elektronický akcelerátor zabezpečujúci citlivé dodávanie výkonu
Ergonomický dizajn
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Nízka hmotnosť
- Rukoväť je zdvihnutá o 50 mm na minimalizáciu únavy počas práce
Ochrana proti neúmyselnému spusteniu stroja
Inhibítor
Dlhšia prevádzková životnosť
Vďaka uhlíkovým kefkám s funkciou automatického vypnutia
Na miešanie kvapalných a práškových materiálov, ako sú nátery, malta, lepidlo, omietka a podobné látky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!