Handrička z mikrovlákna na leštenie
Mikroaktívna utierka Pro Gloss
UTIERKA-(PROFI-GLANZ)-BLAU-40X40C
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Neuvoľňuje vlákna
- Bez stôp po krúživých pohyboch na citlivých povrchoch
- Výnimočné klzné vlastnosti
- Zamatová tkanina prémiovej kvality
- Mimoriadne jemné očká
Statický náboj suchej utierky priťahuje prach a jemné častice ako magnet. Hrubé a mastné nečistoty sa odstránia navlhčením utierky pred použitím.
Možno prať pri teplotách do 60 °C (nepoužívajte aviváž)
Po použití vysušte na vzduchu.
Hárky údajov(X)
Profesionálna utierka pre interiér vozidla. Ak chcete z displeja odstrániť prach a odtlačky prstov alebo vyleštiť vysokokvalitné drevené alebo ozdobné lišty a dosiahnuť vysoký lesk. Utierka je vyrobená zo zamatového velúru a je šetrná voči všetkým citlivým povrchom.
Materiál | 20% polyamid, 80% polyester |
DĺžkaxŠírka | 40 x 40 cm |
Farba | Modrá |
Dĺžka | 40 cm |
Šírka | 40 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 210 g |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 35,333 g |
Trhacia sila | 145 N |
Absorpčný čas celkovo | 13 s |
Absorpcia/10s | 330 % |
Absorpcia max. | 410 % |