V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Medená pasta CU 800
Vysokoadhézna mazacia a separačná medená pasta s protikorozívnym účinkom, ktorá je mimoriadne odolná voči vysokým teplotám a vysokým tlakom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi vysoká odolnosť
- Môže sa používať pri teplotách od –20 °C do +1 200 °C na suché mazanie
- Odolný voči vode, zriedeným alkalickým látkam a kyselinám
Veľmi dobrý a dlhotrvajúci účinok mazania
Poskytuje dlhodobú ochranu pred zapečením a zadretím, zvarovaním za studena, opotrebovaním, koróziou a trecou koróziou.
Neobsahuje silikóny ani AOX
Neaplikujte na kotúče bŕzd ani na brzdové obloženie. Neobsahuje silikóny ani AOX
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Toto mazivo s vysokou odolnosťou voči teplotám je vhodné na mazanie zadných častí obloženia kotúčových bŕzd (zabraňuje škrípaniu), skrutkových spojov (skrutky výfukového potrubia, závity zapaľovacích sviečok atď.), ložísk, otočných bodov, kĺbov, klzných povrchov atď. Zabraňuje zapečeniu tuhých tesnení a je taktiež vhodné na ochranu kontaktov na dýzach oblúkových zváracích pištolí s ochranným plynom, na akumulátoroch a póloch akumulátorov.
Časti, na ktoré sa má naniesť, očistite čističom bŕzd, obj. č. 0890 108 7. Časti musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Na ošetrovaný povrchy aplikujte tenkú a rovnomernú vrstvu prípravku CU 800.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!