C 6.3, hrot TX (1/4“) C 6.3 (1/4“)
Hrot TX C 6,3 (1/4)
BIT TX10 MODRY 1/4 L25MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Robustný hrot pre väčšinu skrutiek TX
- Oceľový hrot zaručuje dlhú životnosť
- Pre bežné aplikácie sú k dispozícii hroty s rôznymi dĺžkami a priemermi
Hrot pre ručné aj elektrické náradie
- Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
- Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | TX10 |
Uťahovacia hlava | C 6,3 (1/4“) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 25 mm |
Materiál | Oceľ |