Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/q29-La4Jz7o

Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 - 1
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 - 2
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 - 3
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 - 4
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 - 5
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario - VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150 - 6

Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario
VRTAK PLUS Q LV D 8,0 L215/150
ZEBRA

Obj. č. 0648058021
EAN 4046777912708

Cena za zvolené balenie
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

Obj. č. 0648058021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným

Výrazne lepšia kompatibilita s výstužami


Symetrická geometria rezných hrán 4 x 90° (až do Ø 10 mm s pevnou karbidovou hlavou) zabraňuje zachyteniu vrtáka alebo odkloneniu od stredu napr. pri zasiahnutí výstuží.



Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie


Pokročilá geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.



Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti


  • Geometria hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka

  • 5 – 16 mm: Karbidový prvok z jedného segmentu – maximálna styčná plocha s oceľovým telom zaisťuje vysokú stabilitu.

  • 18 – 32 mm: Viacsegmentový karbidový prvok na rýchlejší postup vŕtania a trojdielne vyhotovenie na zlepšenie tlmenia torzných síl.


Výrazne lepšia rýchlosť vŕtania a odvod prachu a súčasne vyššia ochrana proti zlomeniu


Špirála Vario so zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, ako aj ostrejší uhol na konci špirály zaisťujú nižšie trenie, vyššiu stabilitu a maximálny prenos nárazovej energie.



Optimálne vedenie vo vŕtanom otvore


Vrták so štyrmi reznými hranami a geometriou so štyrmi špirálami na zaistenie ideálneho vedenia vrtáka vo vŕtanom otvore.



Presné bodové vŕtanie


Špeciálny samostrediaci hrot umožňuje vysoko presné bodové vŕtanie.

Upozornenie

Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

4 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

8 mm

Dĺžka

215 mm

Pracovná dĺžka

150 mm

Počet ostrí

4 KS

Počet špirál

4 KS

Druh upnutia

SDS plus

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér pre nástrčné nástroje, plus až max

ADAPTER PRE VRTAKY PLUS/MAX

Pre vŕtačky s upínacím hriadeľom SDS-plus na strojoch s upínaním SDS-max
x 1 ks
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

CEPHEUS
Ľahké priliehavé ochranné okuliare