Sekacie kladivo MH 11-XE
Búracie kladivo MH 11-XE
SEKACIE KLADIVO MH 11-XE
MASTER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nastaviteľný výkon príklepu
Výkon príklepu možno znížiť alebo zvýšiť jednoduchým otočením elektronického nastavovacieho kolieska.
Menšia únava pri práci
12 uzamknuteľných nastavení dláta umožňuje úpravu podľa akéhokoľvek pracovného uhla.
Rýchly priebeh vŕtania a extrémne plynulý chod
Antivibračný systém chráni kĺby používateľa. Kratšie doby vŕtania s vysokou silou príklepu.
Signalizácia porúch
Indikátor LED signalizuje poruchy a potrebu výmeny uhlíkových kief.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1700 W |
Poskytovaný výkon | 920 W |
Frekvencia príklepu min./max. | 900-1700 ot/min |
Druh upnutia | SDS max |
Sila príklepu max. | 23 J |
Sila príklepu | 23 J |
Úderový výkon | 1100 kg/h |
Dĺžkaxvýška | 680 x 240 mm |
Nastaviteľná pozícia sekáča | 12-násobný; 30° |
Hmotnosť stroja | 11,4 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH11-XE)-F.07025721
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!