Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prevlečná ráčňa pre 1/2 momentový kľúč

Prevlečná ráčňa 1/2“ pre momentový kľúč 1/2 palca
KLUC MOMENTOVY 1/2 PALCA 20-100 NM

Obj. č. 0714720101
EAN 4062856259359

Cena za zvolené balenie
Prevlečná ráčňa pre 1/2 momentový kľúč

Obj. č. 0714720101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a ráčňovou hlavou
  • Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 3 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Protišmyková 2-zložková rukoväť

  • Jednoducho čitateľná dvojitá škála v N.m a lbf – ft.

  • Moment je možné jednoducho a presne nastaviť otočením rukoväte

  • Nastavenie sa bezpečne uzamkne a jednoducho odomkne pomocou blokovacieho gombíka

  • Akustická a hmatateľná aktivácia uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie

  • Vysokokvalitná ráčňa pre použitie v stiesnených priestoroch

  • Obsahuje kalibračný certifikát a sériové číslo

  • Udržateľný robustný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), ktorý je odolný voči vlhkosti a olejom, 100 % recyklovateľný
Upozornenie
  • Momentové kľúče nemusia byť po použití uvoľnené, tzn. Nie je nutné ich resetovať na najnižšiu hodnotu škály

  • Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť

  • Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v opravnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Široký rozsah možných aplikácií na regulované uťahovanie matíc a skrutiek, napr. pri oprave a údržbe bicyklov alebo na vozidlá / úžitkové vozy v priemyselných a obchodných odvetviach alebo na kotviacu techniku

Veľkosť upnutia

1/2 palca

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

20-100 Nm

Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max.

15-73 lbf.ft

Počet obratov od min. až po max. uťahovací moment

17

Verzia

So 72 zubmi – 5-stupňový uhol otáčania

Číselná stupnica uťahovacieho momentu, hlavná stupnica

1 Nm

Presnosť merania doťahovacieho momentu

+/-3%

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Áno

ISO

6789-1

Dĺžka (L1)

388 mm

Dĺžka páky (L2)

295 mm

Dĺžka kľučky (L3)

167 mm

Výška hlavy račne (B1)

24 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

39 mm

Priemer kľučky (D1)

37 mm

Šírka hlavy račne (D2)

45 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie