Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ERGOPOWER FLAP

Akumulátorové pracovné LED svietidlo Ergopower FLAP
LED AKU PRACOVNE SVETLO ERGOPOWER FLAP

Obj. č. 0827981000

EAN 4099618364990

Cena za zvolené balenie
ERGOPOWER FLAP

Obj. č. 0827981000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysúvacie pracovné LED svetlo s viacerými úrovňami svietivosti a farebnými teplotami

Dvojaké použitie – svetlo sa môže používať počas nabíjania (len na použitie v interiéri)



Hlavu svetla možno vyklopiť o 90° a otáčať o 330°



S rýchlouvoľňovacím systémom, možnosť vysunutia z 1,20 m až na 2,05 m



5 rôznych farebných teplôt


- 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K



4 nastaviteľné úrovne svietivosti (s funkciou pamäte):


Režim prepínania/svetelný výkon (prevádzkový čas)


  • 10 % režim: 600 lm (16 hodín)

  • 20 % režim: 1 200 lm (8 hodín)

  • 40 % režim: 2400 lm (4 hodín)

  • 100 % režim: 6000 lm (2 hodín)

Vybavené rukoväťou na prenášanie pre jednoduché premiestňovanie.



Ľahké, no napriek tomu robustné



LED signalizácia stavu nabitia akumulátora a upozornenie na nízky stav nabitia akumulátora

Upozornenie
  • Dvojaké použitie – svetlo sa môže používať počas nabíjania –len na použitie v interiéri, IP20.

  • Použitie v exteriéri, IP65 – pripojenie na nabíjanie musí byť úplne uzavreté ochranným krytom.

  • Vhodné na sklon max. 9°. Nad 9° sa musí svetlo pripevniť k podlahe pomocou skrutiek alebo klincov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. svetelný tok

600 / 6000 lm

Doba svietenia min./max.

2-16 h

Doba nabíjania

5,5 h

Odolnosť proti nárazu

IK07

Typ krytia IP, lampa

IP 65

Typ krytia IP, nabíjačka

IP 20

Menovité napätie

14,8 V

Kapacita akumulátora/batérie

5200 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Nabíjacie napätie min./max.

100-240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Výkon

45 W

Dĺžka vedenia

5 m

Min./max. prevádzková teplota

-10 do 40 °C

Nabíjacia teplota min./max.

0 do 30 °C

Šírkaxvýškaxhĺbka

142 x 1200 x 142 mm

Typ konektora

C

Trieda energetickej účinnosti

E

Počet LED diód

288 KS

Materiál

Plast/hliník

Farba

Čierna, Sivá, Červená

Náhradné diely pre tento produkt:
Adaptér pre ERGOPOWER FLAP

NABIJACKA PRE SVETLO ERGOPOWER FLAP

Adaptér navyše pre ERGOPOWER FLAP (Obj. č. 0827 981 000)