Konštrukčné lepidlo Bond and Seal
Konštrukčné lepidlo Bond and Seal
LEPI+TESNI BIELA 300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne používanie
Vynikajúca pevnosť lepenia na širokom spektre materiálov a povrchov
Schválené na používanie s potravinami (certifikát ISEGA)
- Po vytvrdnutí neškodné pre ľudí
- Vhodné na lepenie a utesňovanie v zariadeniach na výrobu potravín
Vysoká pružnosť
- Môže sa používať na spájanie rôznych materiálov a materiálov rovnakého typu
- Kompenzuje rôzne rozťažnosti materiálov
- Tlmí vibrácie a hluk
Dlhý čas vytvárania povrchového filmu
- Umožňuje lepenie a utesňovanie komplexných komponentov
- Ideálne aj na veľké plochy
- Možnosť zmeny polohy spojených dielov
Dá sa brúsiť a prelakovať
Po vytvorení povrchového filmu sa môže mechanicky obrúsiť a natrieť bez aktivácie povrchu (vopred vyskúšajte kompatibilitu s náterom).
Nekorozívne
Zabraňuje korózii kovov
Bez zápachu
Neobsahuje silikón
ISEGA:
Môže sa používať v priestoroch, kde sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, napr. na lepenie stenových a podlahových plôch v potravinárskych spoločnostiach.
Certifikát č.: 46567 U 18
- Nie je vhodné na tesnenie sklenených drážok alebo lepenie spojov na iných transparentných materiáloch s rizikom spätného odrazu UV.
- Priame vystavenie slnečnému žiareniu môže mať za následok mierne zožltnutie povrchu a vznik trhlín.
- Nie je vhodné na dilatačné špáry v konštrukčných aplikáciách.
- Farby na báze PVC a farby s oxidačným procesom zasychania (farby na báze oleja a alkydovej živice) nie sú vhodné na zatieranie lepidla.
- Použitie vyhladzovacieho prostriedku Würth môže spôsobiť zožltnutie.
- Pozor: Zabráňte kontaktu s rozpúšťadlami alebo zvyškami rozpúšťadiel, predovšetkým počas fázy spracovávania a vytvrdzovania. Môže to mať za následok trvalé poškodenie lepidla Bond + Seal.
- Pozor: V prípade vysokej povrchovej vlhkosti, aplikácie veľmi širokých húseníc lepidla alebo vzniku dutín/vzduchových káps či používania penových výplní pri aplikácii existuje riziko tvorby bublín v zmesi lepidla.
Tabuľka optimalizácie | ||
Povrch/materiál | Optimalizačné kroky* | Poznámky |
Eloxovaný hliník | 1. Aktivačný čistič 2. Základný náter na kov | - |
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Dôkladne vyčistite IPA čističom 2. Ľahko obrúste „veľmi jemným“ netkaným brúsnym rúnom 3. Znovu vyčistite IPA čističom 4. Aktivačný čistič 5. Základný náter na kov | - |
Neželezné ťažké kovy (mosadz, meď, bronz atď.) | Musí sa použiť základný náter na kov! | |
Nehrdzavejúca oceľ | - | |
Oceľ (St 37 atď.) | Pre komponenty podliehajúce korózii: Vyžaduje sa ochrana proti korózii pomocou 2-zložkového PU alebo epoxidu! | |
Pozinkovaná oceľ (žiarovo pozinkovaná alebo bežne pozinkovaná) | - | |
Zinok | - | |
Práškové povrchové úpravy | Aktivačný čistič | Pri aplikáciách s výrazným pôsobením síl alebo vo vlhkom prostredí sa odporúča vykonať predbežné vyskúšanie. |
(PES, EP/PES) | ||
Dvojzložkové vrchné nátery, na báze vody alebo rozpúšťadla (PUR, akryl) | Varioprimer Safe + Easy | Vzhľadom na veľký počet dostupných náterových farieb sú tieto informácie iba orientačné. V prípade potreby vykonajte predbežné vyskúšanie. |
Dvojzložkové základné nátery, na báze vody alebo rozpúšťadiel | Varioprimer Safe + Easy | - |
(PUR, akrylový náter, epoxidová živica) | ||
Katodické lakovanie ponorom | Aktivačný čistič | - |
(Elektroforetická povrchová úprava) | ||
Povrchová vrstva cievky | Aktivačný čistič | - |
ABS | 1. Aktivačný čistič 2. Základný náter na plast/drevo/kameň | Brúsenie možno v prípade dielcov vystavených malému zaťaženiu vynechať. |
GFRP (nenasýtený polyester), strana s vrstvou gelcoat alebo SMC | 1. Dôkladne vyčistite IPA čističom 2. Obrúste „veľmi jemným“ netkaným brúsnym rúnom alebo zrnitosti 60 – 80 a potom povysávajte 3. Znovu vyčistite IPA čističom 4. Aktivačný čistič 5. Základný náter na plast/drevo/kameň | Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt). |
Tvrdené PVC | 1. Aktivačný čistič 2. Základný náter na plast/drevo/kameň | - |
PMMA/PC (bez povrchovej úpravy odolnej voči poškriabaniu) | Varioprimer Safe + Easy | Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt). |
Polyamid | Varioprimer Safe + Easy | - |
Drevo, preglejka, MDF, drevené výrobky a korok | 1. Odstráňte prach 2. Základný náter na plast/drevo/kameň | - |
Laminované HPL panely (Resopal, Ultrapas) | Aktivačný čistič | - |
Sklo | Varioprimer Safe + Easy | Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt). |
Smalt, porcelán, keramika, obklady | 1. Aktivačný čistič alebo IPA čistič 2. Varioprimer Safe + Easy | - |
Betón, minerálna malta, omietka a cementové drevovláknité dosky | 1. Odstráňte prach 2. Hĺbkový penetračný základný náter | - |
Umelý kameň (Corian, Varicor) | 1. Aktivačný čistič 2. Základný náter na plast/drevo/kameň | - |
* Dodržiavajte príslušnú postupnosť jednotlivých krokov |
Produkty Bond and Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Olovo | x | x | x | x | |
Nehrdzavejúca oceľ | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Meď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Mosadz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Oceľ/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinok | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Guma/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
Tvrdé peny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Expandovateľný polystyrén (nie pena!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Tvrdené PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikón | - | - | - | - | |
Expandovateľný polystyrén | - | - | - | - | |
Povrch musí byť vopred ošetrený, pozrite si technický list pre príslušné použitie. 1. Natrite základným náterom na kov 0890 100 61 2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň 0890 100 62 3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom 0890 545 10 4. Ošetrite aktivačným čističom 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produkty Bond and Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvojzložkové náterové farby, vypaľovacie laky, panely s katódovým lakovaním ponorom | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Drevo a spracované drevo | Drevo (vrátane MDF, drevotriesky) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminované panely (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekoratívne panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Korok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitúmenové substráty | - | - | - | - | |
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Umelý kameň (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Chúlostivý prírodný kameň (napr. mramor) | - | - | - | - | |
Prírodný kameň, tehla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cementové drevovláknité dosky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Iné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Sklolaminát | - | - | - | - | |
Zrkadlá | - | - | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tkanina | - | - | - | - | |
Koža | - | - | - | - | |
Povrch musí byť vopred ošetrený, pozrite si technický list pre príslušné použitie. 1. Natrite základným náterom na kov 0890 100 61 2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň 0890 100 62 3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom 0890 545 10 4. Ošetrite aktivačným čističom 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Môže sa používať v priestoroch, kde sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, napr. na lepenie stenových a podlahových plôch v potravinárskych spoločnostiach.
Certifikát č.: 46567 U 18
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať. Pozrite si technický list.
Hárky údajov(X)
- Na rôzne lepiace a tesniace aplikácie
- Vhodné na lepenie a utesňovanie v zariadeniach na výrobu potravín
- Na permanentné elastické utesnenie bodových zvarov
Povrchy musia byť čisté, suché a odmastené. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v technickom liste.
Odrežte závitovú krytku, naskrutkujte trysku a zrežte ju na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Pre kvalitný spoj sa odporúča hrúbka vrstvy lepidla aspoň 3 mm.
Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.
Obsah | 300 ml |
Obal | Kartuša |
Chemický základ | 1-zložkový polyuretán |
Farba | Biela |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min./max. | 45-60 min |
Hustota / podmienky | 1,25 g/cm³ / Pred vytvrdnutím, DIN53479 |
Tvrdosť Shore A / podmienky | 40 / podľa DIN53505 |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do +90 °C |
Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky | 120 °C / 8 hodín |
Pevnosť v ťahu min. | 1.8 N/mm² |
Pevnosť v šmyku min. | 1 N/mm² |
Podmienka pre pevnosť v ťahu | podľa DIN53504 |
Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min. | 6 N/mm |
Podmienka pre odolnosť proti roztrhnutiu | podľa DIN 53515 |
Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 500 % / podľa DIN53504 |
Zmena objemu max. | -5 % |
Teplota / podmienky skleného prechodu | -45 °C / podľa DIN 53445 |
Krátkodobá odolnosť proti | Pohonné látky |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri 10 °C až 25 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!