Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dávkovací systém - DRZIAK + PUMPA NA 4000ML CISTIC RUK
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/2t1mi0PWeh4

Dávkovací systém - DRZIAK + PUMPA NA 4000ML CISTIC RUK - 1

Dávkovací systém

Dávkovač na čistič na ruky
DRZIAK + PUMPA NA 4000ML CISTIC RUK
SKIN

Obj. č. 0891901
EAN 4024835207812

Cena za zvolené balenie
Dávkovací systém

Obj. č. 0891901

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tlaková pumpa s nástenným držiakom na čistiaci prostriedok na ruky

Praktická dávkovacia pumpa


  • Tlaková pumpa aplikuje čistiaci prostriedok na ruky okamžite po stlačení pumpy

  • Presné dávkovanie vďaka jednorazovému čerpaniu (6 cm³)


Celková výška: 40 cm

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou odporúčame vykonať vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus)

659 g

Materiál

Plast/kov

Obsahuje Dávkovací systém:
1 x
Nástenný držiak

DRZIAK NA TEKUTE MYDLO

SKIN
Popis: Na montáž 4,5-litrového vedra s čističom rúk
Množstvo: 1 x
1 x
Dávkovacie čerpadlo Pre 4000 ml nádoba s čistiacim prostriedkom na ruky

PUMPA DAVKOVACIA

SKIN
Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prírodný čistiaci prostriedok na ruky, bez obsahu plastov

CISTIC RUK NATUR 4000ML

Čistiaci prostriedok na ruky bez mikroplastov na stredné až veľké znečistenie s prírodnými abrazívnymi látkami.