Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Značkovacia farba Neónový

Cestný značkovač neónový
ZNACKOVACI SPREJ NEON BIELA 500ML

Obj. č. 0893199185
EAN 4062856134311
Cena za zvolené balenie
Značkovacia farba Neónový

Obj. č. 0893199185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchloschnúca neónová farba na označovanie ciest a stavenísk
  • Jednoduché používanie (aj s rukavicami)

  • Vynikajúce pokrytie a žiarivosť (až 9 mesiacov)

  • Vzdialenosť striekania 5 – 15 cm

  • Rýchle schnutie, nesteká

  • Vynikajúca priľnavosť, aj na mokrých povrchoch

  • Použiteľný pri teplotách do -20 °C

  • Skladovacia teplota: 15 až 25 °C

  • Žiadne environmentálne ani zdravotné riziká

  • Odnímateľný uzáver na špeciálne aplikácie
Upozornenie

Predčíslia NB6S 006 XXX a NB6S 007 281


  • Na označovanie cestných povrchov

  • Nový uzamykací bezpečnostný uzáver bráni náhodnej aktivácii spreja

  • Špeciálny hrot s variabilným uhlom na rozprašovanie hore dnom, so samočistiacou funkciou (nie je potrebné odvzdušňovať)


Predčíslie NB6S 007 XXX


  • Dobrý na značenie na staveniskách alebo v lesníctve

  • Špeciálny hrot rozprašuje do strany

Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsah

500 ml

Farba

Biela

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie