Vak na pneumatiky
Vak na pneumatiky
VAK NA PNEUMATIKY XXL
Obj. č.
0899500302
EAN 4045989293742
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chráni batožinový priestor a interiér vozidla pred nečistotami počas prepravy pneumatík
- Kotúče
- Biela PE fólia odolná voči oleju a vode
- Mimoriadne robustná vďaka veľkej hrúbke materiálu
Obj. č. 0899500300 vhodná pre pneumatiky a kolesá do 17 palcov
Obj. č. 0899500302 vhodná pre pneumatiky a kolesá do 22 palcov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 1200 mm |
Šírka | 700 mm |
Šírka zvitku | 720 mm |
Počet útržkov | 100 KS |
Hrúbka materiálu | 35 µm |
Vhodné pre veľkosť pneumatík max. | 22 in |
Farba | Biela |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 8980 g |