Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 12 COMPACT M-CUBE
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 12 COMPACT
AKUM VRT. KLA ABH 12 COMPACT M-CUBE HOLO
MASTER M-CUBE
Obj. č.
5701103000
EAN 4061975218940
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká a bezkartáčová akumulátorová vŕtačka s príklepom na malé vŕtacie práce
- Mimoriadne kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje príjemnú prácu bez námahy
- Účinný bezkartáčový EC motor s nízkou potrebou údržby, výkonovou rezervou a dlhou životnosťou
- Rýchle prispôsobenie príslušnej aplikácii, pretože prepínač funkcií možno použiť na jednoduché a rýchle prepínanie medzi vŕtaním s príklepom a vŕtaním
- Robustné vŕtacie skľučovadlo, pokrýva širokú škálu aplikácií a bezpečne upína nástroje SDS-Plus
- Jasná LED dióda na bloku batérie pre optimálne osvetlenie pracovnej oblasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov | 0 x 0 Ah |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-900 ot/min |
Sila príklepu | 1.1 J |
Druh upnutia | SDS plus |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1780 g |
Odporúčaný priemer vŕtania v betóne min./max. | 5-8 mm |
Priemer vŕtania v betóne max. | 13 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 10 mm |
Dĺžka | 235 mm |
Výška | 195 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!