ELMO® Geräteschraube
Geräteschraube ELMO
GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X40
Art.-Nr.
0975010340
EAN 4050382358745
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
Sehr guter Korrosionsschutz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 3.2 mm |
Länge | 40 mm |
Innenantrieb | Z1+Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!