VARIFIX® Grundplatte
VARIFIX Grundplatte
GRNDPL-150X80-1/2ZO
Art.-Nr. 0862400115
EAN 4045727308325
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vierpunktschweißung bei metrischem Gewinde, Schutzgasschweißung bei Zollausführung
- Zentrische Zugbelastung bezogen auf die Grundplatte, Dübelbefestigung bitte separat betrachten
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für Halterung im haustechnischen Bereich bei Rohrmontage, Steigleitungen, Fallleitungen und zur Wandabstandsmontage. Bei Wand-, Boden- und Deckenbefestigung in Verbindung mit Rohrschelle TIPP-Robust.
![]() | |
Anschlussgewinde (G) | 1/2 Zoll |
Länge (L) | 150 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Langlochlänge (LL) | 25 mm |
Langlochbreite (LB) | 13 mm |
Lochabstand (LA) | 100 mm |
Empfohlene Zuglast | 7,5 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahlblech |
Produktgewicht (per Stück) | 567,299 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!