VARIFIX® Grundplatte
VARIFIX Grundplatte
GRNDPL-GROSS-120X40-M12
Art.-Nr. 0862400106
EAN 4038898391425
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vierpunktschweißung bei metrischem Gewinde, Schutzgasschweißung bei Zollausführung
- Zentrische Zugbelastung bezogen auf die Grundplatte, Dübelbefestigung bitte separat betrachten
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für Halterung im haustechnischen Bereich bei Rohrmontage, Steigleitungen, Fallleitungen und zur Wandabstandsmontage. Bei Wand-, Boden- und Deckenbefestigung in Verbindung mit Rohrschelle TIPP-Robust.
![]() | |
Anschlussgewinde (G) | M12 |
Länge (L) | 120 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Langlochlänge (LL) | 18 mm |
Langlochbreite (LB) | 11 mm |
Lochabstand (LA) | 85 mm |
Empfohlene Zuglast | 3 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahlblech |
Produktgewicht (per Stück) | 150,500 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!