Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Grundplatte

VARIFIX Grundplatte
GRNDPL-KLEIN-80X30-M10

Art.-Nr. 0862400101

EAN 4038898391395

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Grundplatte

Art.-Nr. 0862400101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die Halterung im haustechnischen Bereich bei verschiedenen Montagen
  • Vierpunktschweißung bei metrischem Gewinde, Schutzgasschweißung bei Zollausführung

  • Zentrische Zugbelastung bezogen auf die Grundplatte, Dübelbefestigung bitte separat betrachten


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Halterung im haustechnischen Bereich bei Rohrmontage, Steigleitungen, Fallleitungen und zur Wandabstandsmontage. Bei Wand-, Boden- und Deckenbefestigung in Verbindung mit Rohrschelle TIPP-Robust.

Anschlussgewinde (G)

M10

Länge (L)

80 mm

Breite (B)

30 mm

Dicke (t)

3 mm

Langlochlänge (LL)

18 mm

Langlochbreite (LB)

9 mm

Lochabstand (LA)

54 mm

Empfohlene Zuglast

2,5 kN

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahlblech

Produktgewicht (per Stück)

58,889 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Distanzrohr nach DIN ISO 228

RO-DIST-AG-(ZN)-1/2ZO-2M

x 1 St.
Distanzrohr nach DIN ISO 228

RO-DIST-AG-(ZN)-3/4ZO-2M

x 1 St.
Distanzrohr nach DIN ISO 228

RO-DIST-AG-(ZN)-1ZO-2M