Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2" Drehmomentschlüssel 50 Jahre 1/2" torque wrench 50 years

Drehmomentschl Durchsteckknarre 1/2 Zoll, weitere
DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-200)-50JAHRE

Art.-Nr. 071470 50

EAN 4050642512481

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2" Drehmomentschlüssel 50 Jahre 1/2" torque wrench 50 years

Art.-Nr. 071470 50
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
Abtrieb

1/2 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

20-200 Nm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Skalenteilungswert Drehmoment

1 Nm

ISO

6789

Länge (L1)

485 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen