1/2" Schraubendreher Einsatz 6kant
1/2 Zoll Steckschlüssel Innensechskant extra lang
STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L140MM
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
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 6 mm |
Länge (L1) | 140 mm |
Klingenlänge (L2) | 100 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |