Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2" Schraubendreher Einsatz 6kant

1/2 Zoll Steckschlüssel Innensechskant lang
STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L90MM

Art.-Nr. 0715137061

EAN 4024835419062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2" Schraubendreher Einsatz 6kant

Art.-Nr. 0715137061
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
Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

6 mm

Länge (L1)

90 mm

Klingenlänge (L2)

50 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen