1/2 Zoll Gelenkgriff
Gelenkgriff 1/2 Zoll
GLKGRF-1/2ZO-L600MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gelenk um 180° dreh- und in beliebiger Stellung fixierbar, somit für kraftvolles Anziehen in verschiedenen Positionen bestens geeignet.
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Ausführung: Verchromt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Länge (L) | 600 mm |
Griffdurchmesser (A) | 35 mm |
Kopfbreite (B1) | 20 mm |
Kopfbreite (gedreht) (B2) | 37 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,060 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!