1/2 Zoll Innenausdreher lang
1/2 Zoll-Innenausdreher lang
INAUSDRH-LANG-1/2ZO-L50-D14
Art.-Nr. 0714131214
EAN 4052703272990
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm
Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt
Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt
Ideal für tiefliegende Schrauben
Durch längere Ausführung
Große Zeitersparnis
Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen
Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben
Durch konisches Spiralprofil
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Antrieb  | 1/2 Zoll  | 
Durchmesser  | 14 mm  | 
Länge  | 78 mm  |