Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant Zoll kurz
KFTSTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-ZOLL-SW19/32

Art.-Nr. 071413 453

EAN 4062856385423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz

Art.-Nr. 071413 453

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

Mit Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

19/32 Zoll

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L1)

38 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

24 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

24 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

8 mm

Werkstoff

Chrom Molybdän

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen