Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Zoll 6-kant lang

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant Zoll lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW1 1/16

Art.-Nr. 071413 493

EAN 4062856403875

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Zoll 6-kant lang

Art.-Nr. 071413 493

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

Mit Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

1 1/16 Zoll

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L1)

78 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

38 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

30 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

14 mm

Werkstoff

Chrom Molybdän

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen