1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Zoll 6-kant lang
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant Zoll lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW1 1/4
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Mit Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 1 1/4 Zoll |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L1) | 78 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 44 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 30 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 18 mm |
Werkstoff | Chrom Molybdän |
Oberfläche | Phosphatiert |