1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Zoll 6-kant lang
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant Zoll lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW7/16
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Mit Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Antrieb  | 1/2 Zoll  | 
Antriebart  | Innenvierkant  | 
Schlüsselweite  | 7/16 Zoll  | 
Abtriebart  | Für Außensechskant  | 
Länge (L1)  | 78 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 18 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)  | 24 mm  | 
Steckschlüsseltiefe (t)  | 6 mm  | 
Werkstoff  | Chrom Molybdän  | 
Oberfläche  | Phosphatiert  |