1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant, metrisch kurz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 12-kant kurz
KFTSTESHSL-1/2ZO-KURZ-12KT-SW19
Art.-Nr. 0714131919
EAN 4038898220145
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 19 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 28 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 28 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |