Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant, metrisch kurz

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 12-kant kurz
KFTSTESHSL-1/2ZO-KURZ-12KT-SW21

Art.-Nr. 0714131921

EAN 4038898220213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant, metrisch kurz

Art.-Nr. 0714131921

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

21 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Länge (L1)

38 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

30 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

30 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen