1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6KT tiefer IN6KT
KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-SW22
Art.-Nr. 071413 21
EAN 4011231710626
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Tiefensechskant für z.B. Radmuttern
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 22 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L1) | 45 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 32 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 30 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |