1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-LANG-SW12
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lange Bauform für schwer zugängliche Schraubenverbindungen.
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 12 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L1) | 78 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 25 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 17 mm |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff | Stahl |