1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6KT lang f. Alufelge
KFTSTESHSL-1/2ZO-EXTRALANG-SW17MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Arbeitslänge
Garantiert einen sicheren Abstand zum Kotflügelrand.
Schutz vor Beschädigungen
Die drehbare Kunststoffhülse schützt die Lackierung der Alufelge.
Leichte Identifikation
Das Farbleitsystem der Steckschlüssel und die Größenkennzeichnung erleichtern das Erkennen der gewünschten Schlüsselweite und vermindern somit Arbeitszeitverluste.
Datenblätter(X)
Unter anderem für Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG geeignet.
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Vierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Abtriebart | Außensechskant |
Länge (L1) | 130 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 30 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 35 mm |
Hülseninnendurchmesser (d2) | 25,5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d3) | 28,5 mm |
Ausführung | Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring, Extra lang, Metrisch |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |