Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6KT lang f. Alufelge
KFTSTESHSL-1/2ZO-EXTRALANG-SW21MM

Art.-Nr. 0714130210

EAN 4058794450705

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Extra lang

Art.-Nr. 0714130210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders für die Montage von tiefliegenden Radschrauben geeignet

Optimale Arbeitslänge


Garantiert einen sicheren Abstand zum Kotflügelrand.



Schutz vor Beschädigungen


Die drehbare Kunststoffhülse schützt die Lackierung der Alufelge.



Leichte Identifikation


Das Farbleitsystem der Steckschlüssel und die Größenkennzeichnung erleichtern das Erkennen der gewünschten Schlüsselweite und vermindern somit Arbeitszeitverluste.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unter anderem für Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG geeignet.

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

21 mm

Abtriebart

Außensechskant

Länge (L1)

130 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

30 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

35 mm

Hülseninnendurchmesser (d2)

29,5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d3)

32,5 mm

Ausführung

Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring, Extra lang, Metrisch

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen