1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Sonderprofil
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sonderprofil
KFTSTESHSL-1/2ZO-SONDERPROFIL-17MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schutz vor Beschädigungen
Die Kunstsstoffhülse schützt die Lackierung der Alufelge.
Leichte Identifikation
Das Farbleitsystem der Steckschlüssel erleichtert das Erkennen der gewünschten Schlüsselweite und vermindert somit Arbeitszeitverluste.
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | Sonderprofil für Radbolzen |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge (L1) | 86 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 30 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 25 mm |
Hülseninnendurchmesser (d2) | 24,5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d3) | 27 mm |
Ausführung | Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring, Lang |
Passend für Fahrzeugtyp | MB C-Klasse, MB E-Klasse, MB S-Klasse, MB M-Klasse, MB SLK, MB GLK |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |