1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Sonderprofil
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sonderprofil
KFTSTESHSL-1/2ZO-SONDERPROFIL-21MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Sonderprofil für die Montage von fahrzeugspezifischen Radbolzen.
Schutz vor Beschädigungen
Die Kunstsstoffhülse schützt die Lackierung der Alufelge.
Leichte Identifikation
Das Farbleitsystem der Steckschlüssel erleichtert das Erkennen der gewünschten Schlüsselweite und vermindert somit Arbeitszeitverluste.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | Sonderprofil für Radbolzen |
Schlüsselweite | 21 mm |
Länge (L1) | 86 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 31 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 25 mm |
Hülseninnendurchmesser (d2) | 28,5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d3) | 31 mm |
Ausführung | Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring, Lang |
Passend für Fahrzeughersteller | Kia |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |