1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Außen-TX
KFTSTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E14
Art.-Nr. 071513514
EAN 4011231730013
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | E14 |
Abtriebart | Für Außen-TX |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 17,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 25 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |