Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Außen-TX
KFTSTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E24

Art.-Nr. 071513524

EAN 4011231730051

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

Art.-Nr. 071513524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

E24

Abtriebart

Für Außen-TX

Länge (L1)

38 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

28,3 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

30 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

11 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen