Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz vielzahn

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Vielzahn
KFTSTESHSL-1/2ZO-XZN-LANG-SW10-M10X100

Art.-Nr. 0715138171

EAN 4011231730693

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz vielzahn

Art.-Nr. 0715138171

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung: Lang

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Vielzahn

  • Mit Bohrung für Sicherungsstift und O-Ring-Rille
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

XZN M10

Abtriebart

Vielzahn

Länge (L1)

100 mm

Klingenlänge (L2)

63 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Ausführung

Lang

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen