Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

1/2 Zoll Multisteckschlüssel
STESHSL-1/2ZO-MULTI-16MM

Art.-Nr. 071213416
EAN 4038898924517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

Art.-Nr. 071213416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!

Die Alleskönner!



Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt


  • 6-kt. metrisch, 4-kt. metrisch, 12-kt. metrisch, 6-kt. Zoll, Außen-TX

  • Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen


Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit



Ausführung: Verchromt, poliert



Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll



Abtrieb: 12-kt., Multiprofil



Geometrie: Kurz

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

16 mm

Länge (L1)

36 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen