1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles
1/2 Zoll Multisteckschlüssel
STESHSL-1/2ZO-MULTI-17MM
ZEBRA
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Die Alleskönner!
Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt
- 6-kt. metrisch, 4-kt. metrisch, 12-kt. metrisch, 6-kt. Zoll, Außen-TX
- Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen
Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Ausführung: Verchromt, poliert
Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll
Abtrieb: 12-kt., Multiprofil
Geometrie: Kurz
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge (L1) | 36 mm |
Oberfläche | Verchromt |