Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Ölfilterschlüssel Caterpillar

Ölfilterschlüssel 1/2 Zoll Spannweite 130mm-143mm
ÖLFILTER-SCHLÜSSEL 130-143MM BAND 37,5MM

Art.-Nr. 1952001439

EAN 4056807685014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Ölfilterschlüssel Caterpillar

Art.-Nr. 1952001439

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Demontage und Montage von Ölfiltern der Caterpillar Maschinen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite min./max.

130-143 mm

Abtrieb

1/2 Zoll

Bandbreite

37,50 mm

Produktgewicht (per Stück)

530,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen