Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll-Spiralstecknuss

1/2 Zoll Spiralstecknuss
SPRLNUSS-1/2ZO-L38-SW17

Art.-Nr. 0714131317

EAN 4052703273102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll-Spiralstecknuss

Art.-Nr. 0714131317

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.

Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



Antrieb 1/2 Zoll, Größe 16–21 mm



Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb



Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt



Schlagschrauber geeignet



Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern


Durch konisches Spiralprofil



Große Zeitersparnis


Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren



Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen


Durch außenliegende Schlüsselhilfe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Reparatur-und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.

Antrieb

1/2 Zoll

Durchmesser

17 mm

Schlüsselweite

21 mm

Länge

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen