1/2 Zoll-Spiralstecknuss
1/2 Zoll Spiralstecknuss
SPRLNUSS-1/2ZO-L38-SW18
Art.-Nr. 0714131318
EAN 4052703273119
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
Antrieb 1/2 Zoll, Größe 16–21 mm
Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb
Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt
Schlagschrauber geeignet
Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern
Durch konisches Spiralprofil
Große Zeitersparnis
Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren
Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen
Durch außenliegende Schlüsselhilfe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Reparatur-und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.
Antrieb | 1/2 Zoll |
Durchmesser | 18 mm |
Schlüsselweite | 26 mm |
Länge | 38 mm |