Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüssel Außen-TX für TX-Schrauben

STESHSL-1/2ZO-AUSSEN-TX-E20-38MM

Art.-Nr. 0715132320

EAN 4056807673554

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüssel Außen-TX für TX-Schrauben

Art.-Nr. 0715132320
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
Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

E20

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außen-TX

Länge (L1)

38 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

23,8 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

21,5 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

8,25 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen