1/2 Zoll Steckschlüssel Außen-TX für TX-Schrauben
STESHSL-1/2ZO-AUSSEN-TX-E22-38MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | E22 |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außen-TX |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25,8 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 23,0 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 9,52 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |