1/2 Zoll Steckschlüssel TX
STESHSL-1/2ZO-TX50-55MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verschraubungen mit TX-Antrieb.
- Präzise Kraftübertragung bei TX-Verschraubungen durch passgenaues TX-Profil.
- Sichere Verbindung mit 1/2 Zoll-Antrieb für den Einsatz mit Ratschen, Verlängerungen und weiteren Antriebswerkzeugen.
- Geeignet für professionelle Montage- und Servicearbeiten in Werkstatt, Handwerk und Industrie.
Hinweis
- Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | TX50 |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX |
Länge (L1) | 55 mm |
Klingenlänge (L2) | 17 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22 mm |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |