Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüssel TX

STESHSL-1/2ZO-TX55-55MM

Art.-Nr. 0715131655

EAN 4056807698403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüssel TX

Art.-Nr. 0715131655

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verschraubungen mit TX-Antrieb.
  • Präzise Kraftübertragung bei TX-Verschraubungen durch passgenaues TX-Profil.

  • Sichere Verbindung mit 1/2 Zoll-Antrieb für den Einsatz mit Ratschen, Verlängerungen und weiteren Antriebswerkzeugen.

  • Geeignet für professionelle Montage- und Servicearbeiten in Werkstatt, Handwerk und Industrie.
Hinweis
  • Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

TX55

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

TX

Länge (L1)

55 mm

Klingenlänge (L2)

17 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen