1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang mit Kugelfangrille
1/2 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll lang
STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW1 1/8
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 1 1/8 Zoll |
Länge (L1) | 77 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 37,7 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 33 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 35,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |