1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel Außen-TX kurz
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E11
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
Hinweis
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | E11 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 40 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 13,3 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |